VESTIL VHPS-NM-1000-FF Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 42 tums gaffellängd

Artikel: CE4RQT Modell: VHPS-NM-1000-FF
26 170 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk staplare
Justerbara gafflarNej
Justerbara benNej
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgSvart gul
Djup61.8125 "
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd5.31 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.9 "
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd77.75 "
Benbredd5.31 "
Lyft per handtagspump3 / 4 "
Lyfthöjd Max.62 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Max. Reseavstånd58.5 "
Min. Lyfthöjd3.5 "
Min. Bredd mellan gafflar21.63 "
Min. Bredd mellan benen21.63 "
Antal Caster4
Antal hjul4
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5.9 "
Material för bakhjulPoly på stål
Serviceområde3 1/2 "till 62"
Bredd27.38 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndJusterbara gafflarJusterbara benMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenServiceområdeBreddPris
VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 30 tum gaffellängd | CE4RQR VHPS-NM-1000-AA40.12 "JaJa2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "till 62"54.75 "29 433 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-FF Manuell hydraulisk handpumpstaplare, smal mast, 42 tums gaffellängd
26 170 kr /enhet