VESTIL VWIRE-40H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 32 x 40 x 34 tum Storlek | AG8CCL

VESTIL VWIRE-40H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 32 x 40 x 34 tum Storlek

Artikel: AG8CCL Modell: VWIRE-40H

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Bulkbehållare
Kapacitet4000 Ibs
Kollapserat djup14.5 "
Kollapsad höjd14 1 / 2 "
Kollapsad längd40 "
Kollapsad bredd32 "
FärgGrå
FinishGalvaniserad
Gaffelspel under4"
Gaffel Entry Design4 Way Entry
Gaffelöppningshöjd4"
Mätare3 ga
Höjd34 "
Inuti höjden28 "
Inre längd39 1 / 2 "
Inre bredd31 1 / 2 "
Längd40 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mesh öppningshöjd2"
Mesh öppningsbredd2"
Övergripande djup40 "
Totala höjden34 "
Total längd40 "
Total bredd32 "
Volym20.2 cu. ft.
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gaffelavstånd under (in.): 4
    • Nättråd (mätare): 3
    • Meshöppningsbredd (in.): 2
    • Meshöppning (in.): 2

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupKapacitetMätareTotala höjdenTotal längdTotal breddVolymInuti höjdenPris
VESTIL VWIRE-32H Mesh-behållare, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 32 x 21 tum Storlek | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 Ibs11 ga21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "6 382 kr
VESTIL VWIRE-48H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 x 42 tum Storlek | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 Ibs3 ga42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "10 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWIRE-40H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 32 x 40 x 34 tum Storlek