VESTIL VWIRE-32H Mesh-behållare, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 32 x 21 tum Storlek | AG8CCK

VESTIL VWIRE-32H Mesh-behållare, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 32 x 21 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CCK Modell: VWIRE-32H

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Bulkbehållare
Kapacitet1000 Ibs
Kollapserat djup8.5 "
Kollapsad höjd8 1 / 2 "
Kollapsad längd32 "
Kollapsad bredd20 "
FärgGrå
FinishGalvaniserad
Gaffelspel under4"
Gaffel Entry Design4 Way Entry
Gaffelöppningshöjd4"
Mätare11 ga
Höjd21 "
Inuti höjden16 "
Inre längd31 1 / 2 "
Inre bredd19 1 / 2 "
Längd32 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mesh öppningshöjd1 / 2 "
Mesh öppningsbredd1 / 2 "
Övergripande djup32 "
Totala höjden21 "
Total längd32 "
Total bredd20 "
Volym5.7 cu. ft.
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gaffelavstånd under (in.): 4
    • Nättråd (mätare): 11
    • Meshöppningsbredd (tum): 1/2
    • Meshöppning (in.): 1/2

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupKapacitetMätareTotala höjdenTotal längdTotal breddVolymInuti höjdenPris
VESTIL VWIRE-40H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 32 x 40 x 34 tum Storlek | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 Ibs3 ga34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ
VESTIL VWIRE-48H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 x 42 tum Storlek | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 Ibs3 ga42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "10 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWIRE-32H Mesh-behållare, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 32 x 21 tum Storlek
6 382 kr /enhet