VESTIL VWIRE-48H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CCM Modell: VWIRE-48H

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Bulkbehållare
Kapacitet4000 Ibs
Kollapserat djup15.5 "
Kollapsad höjd15 1 / 2 "
Kollapsad längd48 "
Kollapsad bredd40 "
FärgGrå
FinishGalvaniserad
Gaffelspel under4"
Gaffel Entry Design4 Way Entry
Gaffelöppningshöjd4"
Mätare3 ga
Höjd42 "
Inuti höjden30 "
Inre längd47 1 / 2 "
Inre bredd39 1 / 2 "
Längd48 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mesh öppningshöjd2"
Mesh öppningsbredd2"
Övergripande djup48 "
Totala höjden42 "
Total längd48 "
Total bredd40 "
Volym32.6 cu. ft.
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gaffelavstånd under (in.): 4
    • Nättråd (mätare): 3
    • Meshöppningsbredd (in.): 2
    • Meshöppning (in.): 2

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupKapacitetMätareTotala höjdenTotal längdTotal breddVolymInuti höjdenPris
VESTIL VWIRE-32H Mesh-behållare, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 32 x 21 tum Storlek | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 Ibs11 ga21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "6 382 kr
VESTIL VWIRE-40H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 32 x 40 x 34 tum Storlek | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 Ibs3 ga34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VWIRE-48H Mesh-behållare, 4000 Lb. Kapacitet, 40 x 48 x 42 tum Storlek
10 489 kr /enhet