Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL WBS-CAUTION Plast Web Barrier Caution Rulle, gul/svart

Finns i lager
Artikel: AG8CDE Modell: WBS-CAUTION

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärsystem infällbart remhuvud
FärgSvart gul
Djup3 3 / 7 "
HuvudmaterialPlast, rostfritt stål
Höjd6 1 / 2 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Längd2.25 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal bandrullar1
Bandbredd2 1 / 2 "
Tejplängd15 ft.
Tejpmaterialpolyester
TypTyg Webb
Underjordisk användningNej
Bredd3 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WBS-CAUTION Plast Web Barrier Caution Rulle, gul/svart
1 448 kr /enhet