VESTIL WP-400-DC DC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJK

VESTIL WP-400-DC DC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8CJK Modell: WP-400-DC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruck Arbetsplattform
batteri~~POS=TRUNC7
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
RammaterialStål
Fullt laddad cykeltid75 sek.
Höjd33 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Längd36.75 "
Sänkt höjd2 3 / 4 "
Maskinskridskor Och Rullutrustning2
MaterialStål
Max. Plattformshöjd14.63 "
Max. Hastighet laddad1 mph
Max. Hastighet avlastad0.015 mph
Mäta enheterVARJE
Motor Effekt0.15 kW
Motoreffekt kW0.15 kW
Antal Caster2
Antal batterier1
Antal hjul2
Drift(1)12V DC linjärt ställdon
Plattformshöjd2.75 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd14 5 / 8 "
Bakhjulsdia.4"
Avlastningscykeltid45 sek.
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd36.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.55
Fartygets höjd (cm)83.19
Fartygets längd (cm)93.35
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdDriftKraftkällaPris
VESTIL WP-400-AC AC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJH WP-400-AC-115V AC linjärt ställdon-39 439 kr
VESTIL WP-400-AIR luftdriven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJJ WP-400-AIR34.25 "FabriksluftPneumatisk39 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-400-DC DC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet
39 439 kr /enhet