VESTIL WP-400-AIR luftdriven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJJ

VESTIL WP-400-AIR luftdriven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8CJJ Modell: WP-400-AIR

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruck Arbetsplattform
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd34.25 "
Längd36.75 "
Sänkt höjd2 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd14.63 "
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal hjul2
DriftFabriksluft
Plattformshöjd2.75 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd14 5 / 8 "
Bakhjulsdia.4"
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd36.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.8
Fartygets höjd (cm)83.19
Fartygets längd (cm)93.35
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdDriftKraftkällaPris
VESTIL WP-400-AC AC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJH WP-400-AC-115V AC linjärt ställdon-39 439 kr
VESTIL WP-400-DC DC-driven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet | AG8CJK WP-400-DC33 "(1)12V DC linjärt ställdonElektrisk sladdlös39 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-400-AIR luftdriven arbetsplattform i stål, 400 Lb. Kapacitet
39 439 kr /enhet