VESTIL WTJ-4-SS Stainless Steel W Inch Truck Jib Crane, 52 Inch Reach 1000 Lb. Extended Capacity, Silver | CE4RVJ

VESTIL WTJ-4-SS rostfritt stål W tum lastbilsvingkran, 52 tums räckvidd 1000 Lb. Utökad kapacitet, Silver

Artikel: CE4RVJ Modell: WTJ-4-SS
53 582 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Bashöjd11 1 / 2 "
Baslängd11 "
Basbredd11 "
Kabeldia.3 / 16 "
Kabelindragning/förlängning per vev1 1 / 2 "
Kabelvinschkapacitet500 Ibs
FärgSilver
Djup11 "
Utökad kapacitet1000 Ibs
Utökad längd52 "
Förlängt max. Krokhöjd85 7 / 8 "
Förlängd min. Krokhöjd0"
Utökad användbar räckvidd52 "
Höjd59.75 "
MaterialRostfritt stål
Monteringsplattans längd11 "
Monteringsplattans bredd11 "
Antal vevar att dra in/förlänga kabeln72
Total kabellängd32 ft.
Kolvslag16 3 / 8 "
Kolvslag per pump1 / 16 "
StrömtypManuell pump/kolv - 72 pumpar att höja, 1/16 kolvslag per pump
Indragen kapacitet2000 Ibs
Indragen längd31 "
Indragen Max. Krokhöjd74 1 / 2 "
Indragen Min. Krokhöjd15 1 / 2 "
Indragen användbar räckvidd31 "
Rotation360 grader
Användbar kabellängd24 ft.
Bredd32.88 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtökad längdBashöjdBaslängdFörlängt max. KrokhöjdUtökad användbar räckviddHöjdMaterialMonteringsplattans längdPris
VESTIL WTJ-2-G galvaniserat stål W tum lastbilsvingkran, 500 Lb. Utökad kapacitet, grå | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "13 492 kr
VESTIL WTJ-4 stål W-tums jibbkran, 44 tums räckvidd 1000 Lb. Utökad kapacitet, gul | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Stål10 5 / 8 "10 235 kr
VESTIL WTJ-4-G galvaniserat stål W-tums lastbilsvingkran, 52 tums räckvidd 1000 Lb. Utökad kapacitet, grå | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Stål11 "16 035 kr
VESTIL WTJ-2 stål W-tums jibbkran, 500 Lb. Utökad kapacitet, gul | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Stål10 5 / 8 "11 280 kr
VESTIL WTJ-2-DC Stål DC-driven W-tums jibbkran, 500 Lb. Utökad kapacitet, gul | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "18 927 kr
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC Galvaniserat stål DC-driven W-tums jibbkran, 500 Lb. Utökad kapacitet, grå | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "23 019 kr
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS rostfritt stål W tum lastbilsvingkran, 550 Lb. Utökad kapacitet, silver | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rostfritt stål11 "52 596 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WTJ-4-SS rostfritt stål W tum lastbilsvingkran, 52 tums räckvidd 1000 Lb. Utökad kapacitet, Silver
53 582 kr /enhet