Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M7600-LED B Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Blå | AC8AGX 39F101

K E SAFETY M7600-LED B Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Blå

Finns i lager
Artikel: AC8AGX Modell: M7600-LED BKorsreferens: 39F101
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
1 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningslampa
Amps0.4
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.13 till 0.20A AC
Djup5
Diameter3.25 "
Blinkar per minut84, 80, 100, varierar, 120, 140
Höjd4.35
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS plast
Lampans liv26,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkruva
Operating temp.-30 till 50 grader C
Kraftkälla12 till 90 VDC
BetygIP66
Vertikal axelrotationFast
Spänning12-90 VDC
Watt4
Bredd5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)11.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8531200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-blixtljus för fordon har ett förseglat kretskort, omvänd polaritet och är spänningsspikskyddad. Flera blixtmönster kan enkelt väljas genom att byta bygel på Power Control Board.

Produktvarianter

ProduktModellBetygKroppsfärgFärgWattBreddNuvarande ritadDjupDiameterPris
KE SAFETY M490-LED DCAP Varningsblixt 12-90V DC Amber | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67BärnstenBärnsten530.18 till 0.24A AC32.25 "1 457 kr
KE SAFETY M490-LED DCBP Varningsblixt 12-90V DC Blå | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67BlåBlå530.18 till 0.24A AC32.25 "1 282 kr
KE SAFETY M490-LED DC A Varningsblixtfläns Amber | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67BärnstenBärnsten530.18 till 0.24A AC42.25 "1 396 kr
KE SAFETY M490-LED DC B Varningsblixtfläns Blå | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67BlåBlå530.18 till 0.24A AC42.25 "1 190 kr
KE SAFETY M7600-LED A Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Amber | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66BärnstenBärnsten450.13 till 0.20A AC53.25 "1 592 kr
KE SAFETY M7600-LED R Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Röd | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RedRed450.13 till 0.20A AC53.25 "1 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M7600-LED B Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Blå
1 274 kr /enhet