Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BBS-130 Pneumatisk Vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760

VIBCO BBS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9NYH Modell: BBS-130Korsreferens: 6L760
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
2 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg75 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringEnbult
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2.25 "
Total längd3.75 "
Total bredd1.875 "
Hastighet @ 60 psi8000 vpm
Hastighet @ 80 psi10,500 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BBS-190 Pneumatisk Vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 421 kr
VIBCO BBS-100 Pneumatisk Vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "3 183 kr
VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BBS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi
2 500 kr /enhet