Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BBS-100 Pneumatisk Vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759

VIBCO BBS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9NYG Modell: BBS-100Korsreferens: 6L759
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
3 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet200 lb.
CFM @ 60 psi5
dB @ 60 psi66
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg20 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 8 "NPT
Max. Tryck60 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringEnbult
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A325
Outlet Port1 / 8 "NPT
Totala höjden2"
Total längd3.25 "
Total bredd1.625 "
Hastighet @ 60 psi12,000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BBS-190 Pneumatisk Vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 421 kr
VIBCO BBS-130 Pneumatisk Vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "2 500 kr
VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BBS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi
3 183 kr /enhet