Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761

VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9NYJ Modell: BBS-160Korsreferens: 6L761
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
3 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet1600 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg160 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringEnbult
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2 9 / 16 "
Total längd4.125 "
Total bredd2"
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi9000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BBS-190 Pneumatisk Vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 421 kr
VIBCO BBS-100 Pneumatisk Vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "3 183 kr
VIBCO BBS-130 Pneumatisk Vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "2 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi
3 632 kr /enhet