Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BV-320 Pneumatisk Vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93

VIBCO BV-320 pneumatisk vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BHK Modell: BV-320Korsreferens: 4HT93
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
4 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
BollmaterialHärdat stål
Fackets viktkapacitet4800 lb.
CFM @ 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi80
dB @ 80 psi80
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg480 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A327
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden4.88 "
Total längd6 11 / 16 "
Total bredd2.75 "
Hastighet @ 60 psi7500 vpm
Hastighet @ 80 psi8400 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BV-130 Pneumatisk Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 424 kr
VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 697 kr
VIBCO BV-380 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "5 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BV-320 pneumatisk vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi
4 724 kr /enhet