Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BHH Modell: BV-190Korsreferens: 4HT91
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
3 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
BollmaterialHärdat stål
Fackets viktkapacitet2600 lb.
CFM @ 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB @ 60 psi77
dB @ 80 psi77
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg260 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden3 9 / 16 "
Total längd5.5 "
Total bredd2.25 "
Hastighet @ 60 psi14,000 vpm
Hastighet @ 80 psi16,000 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BV-130 Pneumatisk Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 424 kr
VIBCO BV-320 Pneumatisk Vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 724 kr
VIBCO BV-380 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "5 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi
3 697 kr /enhet