VIBCO BV-380 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 pneumatisk vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BHL Modell: BV-380Korsreferens: 4HT94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
BollmaterialHärdat stål
Fackets viktkapacitet6000 lb.
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg600 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A327
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden5.75 "
Total längd7.875 "
Total bredd2 15 / 16 "
Hastighet @ 60 psi6200 vpm
Hastighet @ 80 psi6500 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BV-130 Pneumatisk Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 424 kr
VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 697 kr
VIBCO BV-320 Pneumatisk Vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BV-380 pneumatisk vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
5 003 kr /enhet