Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO MLT-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb. | AF9NHD 30FW95

VIBCO MLT-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NHD Modell: MLT-190HTKorsreferens: 30FW95
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
5 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet2700 lb.
CFM @ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60 psi71
dB @ 80 psi71
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg270 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 max.
Max. Temp.350 grader F
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden3.187 "
Total längd4.5 "
Total bredd1 13 / 16 "
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi7200 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "4 226 kr
VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "4 038 kr
VIBCO MLT-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 964 kr
VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "5 509 kr
VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"6 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MLT-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb.
5 799 kr /enhet