Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO MLTSS-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb. | AF9NHK 30FX02

VIBCO MLTSS-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NHK Modell: MLTSS-190HTKorsreferens: 30FX02
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
9 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet2700 lb.
CFM @ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60 psi71
dB @ 80 psi71
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg270 lb.
Husets materialRostfritt stål
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 max.
Max. Temp.350 grader F
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden3.187 "
Total längd5.125 "
Total bredd3.38 "
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi7200 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 787 kr
VIBCO MLTSS-130HA Tyst turbinvibrator 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "8 562 kr
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 922 kr
VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"12 008 kr
VIBCO MLTSS-320-316L Tyst turbinvibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"14 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MLTSS-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb.
9 833 kr /enhet