VIBCO MLTSS-320-316L Tyst turbinvibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04

VIBCO MLTSS-320-316L Tyst turbinvibrator 600 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NHM Modell: MLTSS-320-316LKorsreferens: 30FX04

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet6000 lb.
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg600 lb.
Husets materialRostfritt stål
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 max.
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port1 / 2 "NPT
Totala höjden3.187 "
Total längd6"
Total bredd4"
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi6800 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 787 kr
VIBCO MLTSS-130HA Tyst turbinvibrator 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "8 562 kr
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 922 kr
VIBCO MLTSS-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 grader F3.187 "5.125 "3.38 "9 833 kr
VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"12 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MLTSS-320-316L Tyst turbinvibrator 600 Lb.
14 316 kr /enhet