Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO MLTSS-130HA Tyst turbinvibrator 75 Lb. | AF9NHH 30FW99

VIBCO MLTSS-130HA Tyst turbinvibrator 75 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NHH Modell: MLTSS-130HAKorsreferens: 30FW99
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
8 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg75 lb.
Husets materialRostfritt stål
Inloppsport1 / 8 "NPT
Max. Tryck80 max.
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2 9 / 16 "
Total längd3.5 "
Total bredd1.875 "
Hastighet @ 60 psi8600 vpm
Hastighet @ 80 psi10,500 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 787 kr
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 922 kr
VIBCO MLTSS-190HT Tyst turbinvibrator 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 grader F3.187 "5.125 "3.38 "9 833 kr
VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"12 008 kr
VIBCO MLTSS-320-316L Tyst turbinvibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"14 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MLTSS-130HA Tyst turbinvibrator 75 Lb.
8 562 kr /enhet