Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO SPWT-60 Elektrisk vibrator 1.50a 115vac 1-fas | AE9NXD 6L733

VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fas

Finns i lager
Artikel: AE9NXD Modell: SPWT-60Korsreferens: 6L733
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
6 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps1.50
Bearing Typeöverdimensionerad
Fackets viktkapacitet600 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig endast vid vissa kraftinställningar, intermittent drift vid maximala kraftinställningar
KapslingVattentät, helt sluten, ej ventilerad
Avsluta klockmaterialGjutjärn
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg60 lb.
Husets materialAluminium
Max. Temp.104 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden6.5 "
Total längd5.375 "
Total bredd5.5 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Fart3200 vpm
VibratortypKompakt
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.54
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapslingkraftTotala höjdenTotal längdTotal breddFartPris
VIBCO SPR-21 Elektrisk vibrator 0.80a 115vac 1-fas | AE9NWX 6L727 SPR-210.80Öppna fläkten kyldEndast reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 537 kr
VIBCO SPR-40 Elektrisk vibrator 1.40a 115vac 1-fas | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Helt sluten fläktkyldEndast reostat4.25 "7"6"1600 vpm6 413 kr
VIBCO SPR-60 ​​Elektrisk vibrator 1.50a 115vac 1-fas | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Helt sluten fläktkyldEndast reostat4.25 "7"6"3200 vpm8 644 kr
VIBCO SPR-80 elektrisk vibrator 1.70a 115vac 1-fas | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Sluten luft överMekaniskt justerbar4.25 "7"6"3200 vpm8 381 kr
VIBCO SPRT-60 elektrisk vibrator 1.50a 115vac 1-fas | AE9NXB 6L731 SPRT-601.50Helt sluten ej ventileradMekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm7 349 kr
VIBCO SPRT-80 elektrisk vibrator 1.70a 115vac 1-fas | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Helt sluten ej ventileradMekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm7 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fas
6 143 kr /enhet