Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 26005-RZE Cylindervolym Deplacement 0.84 Gpm 11.5 Höger | AB4ZPG 20V873

VICKERS 26005-RZE växelpumpens slagvolym 0.84 Gpm 11.5 höger

Finns i lager
Artikel: AB4ZPG Modell: 26005-RZEKorsreferens: 20V873
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
9 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
OmslagsmaterialAluminium
DesignaA
Dimension A3.18 "
Förskjutning0.84 Cu. I / Rev.
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI11.5
FastigheterAluminium
Längd5.24 "
Max. Kontinuerlig PSI3000
Max. Intermittent tryck3500 PSI
Max. Varvtal3600
Min. Varvtal750
Montering2-bult SAE A
Portar (inlopp)1-5/16-12
Portar (utlopp)7 / 8-14
RotationHöger
Axelförlängning (in.)5/8 x 1-1 / 4 9 Tand splines
Bredd5.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8413600030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension AFörskjutningLängdRotationPris
VICKERS 26014-LAF Kugghjulspumpvolym .39 Gpm 4.5 Vänster | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. I / Rev.4.92 "Vänster9 597 kr
VICKERS 26001-LZJ Förskjutning av kugghjulspump 0.4 Gpm 5.3 Vänster | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. I / Rev.4.92 "Vänster9 542 kr
VICKERS 26001-RZJ Cylindervolym 0.4 Gpm 5.3 Höger | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. I / Rev.4.92 "Höger9 248 kr
VICKERS 26002-LZJ Kugghjulspumpvolym 0.5 Gpm 6.6 Vänster | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. I / Rev.5"Vänster10 410 kr
VICKERS 26002-RZJ Cylindervolym förskjutning 0.5 Gpm 6.6 Höger | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. I / Rev.5"Höger9 542 kr
VICKERS 26003-LZJ Cylindervolym Deplacement 0.58 Gpm 7.8 Vänster | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. I / Rev.5.05 "Vänster8 955 kr
VICKERS 26003-RZJ Kugghjulspumpvolym 0.58 Gpm 7.8 Höger | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. I / Rev.5.05 "Höger10 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 26005-RZE växelpumpens slagvolym 0.84 Gpm 11.5 höger
9 849 kr /enhet