VICKERS 382094-3 skovelpump 6 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTC 20V941

VICKERS 382094-3 skovelpump 6 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi

Finns i lager
Artikel: AB4ZTC Modell: 382094-3Korsreferens: 20V941

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelvane pump
Förskjutning1.19 cu. in./rev.
Flödeshastighet6 gpm @ 1200 rpm och 100 psi
Inloppsport1-5 / 16 "-12 rak tråd
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE A 2-bultfläns
Outlet Port3/4 "-16 rak tråd
PortplatsInline med inlopp
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 382086-1 skovelpump 6 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRV 20V934 382086-112 377 kr
VICKERS 382086-3 skovelpump 6 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRW 20V935 382086-311 856 kr
VICKERS 372613-3 skovelpump 6 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTJ 20V947 372613-314 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 382094-3 skovelpump 6 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi
12 440 kr /enhet