VICKERS 421596-S Dubbelvingepump 3.4 kubikinv./varv. | AB4ZTR 20V954

VICKERS 421596-S Dubbelvingepump 3.4 kubikingång/varv.

Finns i lager
Artikel: AB4ZTR Modell: 421596-SKorsreferens: 20V954

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med dubbla vener
Förskjutning3.4 cu. in./rev.-1.7 cu. in./rev.
Flödeshastighet17gpm / 8gpm
Inloppsport2-1 / 2 "CD61-fläns
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE B 2 bultfläns
Outlet Port1" CD 61 fläns och 3/4" CD 61 fläns
Portplats#1 Inline med inlopp, #2 45 grader moturs från inloppet
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (vänster)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetPris
VICKERS 421599-Y Dubbelvingepump 3.4 kubikingång/varv. | AB4ZTQ 20V953 421599-Y3.4 cu. in./rev.- 2.8 cu. in./rev.17gpm / 14gpm54 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 421596-S Dubbelvingepump 3.4 kubikingång/varv.
52 826 kr /enhet