VICKERS 431874-N Dubbelvingepump 4.1 kubikinv./varv. | AB4ZTT 20V955

VICKERS 431874-N Dubbelvingepump 4.1 kubikingång/varv.

Finns i lager
Artikel: AB4ZTT Modell: 431874-NKorsreferens: 20V955

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med dubbla vener
Förskjutning4.1 cu. in./rev.- 2.5 cu. in./rev.
Flödeshastighet21gpm / 12gpm
Inloppsport2-1 / 2 "CD61-fläns
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE B 2 bultfläns
Outlet Port1" CD 61 fläns och 3/4" CD 61 fläns
Portplats#1 Inline med inlopp, #2 135 grader moturs från inloppet
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetMonteraPris
VICKERS 433335-C Dubbelvingepump 6.8 kubik in./varv. | AB4ZTU 20V956 433335-C6.8 cu. in./rev.-2.2 cu. in./rev.35gpm / 11gpmSAE C 2 bultfläns71 814 kr
VICKERS 02-137445-1 Dubbelvingepump 8.4 kubik in./varv. | AB4ZTV 20V957 02-137445-111.8 cu. in./rev.-4.1 cu. in./rev.60gpm / 21gpmSAE C 2 bultfläns88 971 kr
VICKERS 02-137455-1 Dubbelvingepump 8.4 kubik in./varv. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 cu. in./rev.-4.9 cu. in./rev.42gpm / 25gpmSAE C 2 bultfläns94 581 kr
VICKERS 02-137483-3 Dubbelvingepump 11.8 kubikinv./varv. | AB4ZTX 20V959 02-137483-311.8 cu. in./rev.-7.4 cu. in./rev.60gpm / 38gpmSAE C 2 bultfläns90 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 431874-N Dubbelvingepump 4.1 kubikingång/varv.
57 098 kr /enhet