Victor acetylenregulatorer är styrenheter som upprätthåller det erforderliga trycket (2-40 PSIG) i ett system genom att stänga av flödet av en gas eller vätska när det når ett inställt tryck. Dessa Victor-acetylenregulatorer är lämpliga för applikationer där ett lätt leveranstryck ökar på grund av fallande cylindertryck som inte skulle påverka prestanda för arbetet eller testresultat. Dessa Victor acetylenregulatorer har ett maximalt inloppstryck på 350 PSIG och har formsmidd mässingskropp, som erbjuder robusthet och motståndskraft. De erbjuder en justerskruv med ett smidd T-handtag för komfort och en hållbar Delrin-insatsbussning med en rostfri kulnyckel för bekväm justering. Victor acetylenregulatorer med justerfjädrar är förtestade för kvalitet och har ett noggrant bearbetat munstycke för överlägsen flödeskontroll.
Användningsområden:
Victor acetylenregulatorer används i många kommersiella och industriella tillämpningar, såsom ugnar för uppvärmning av hem för att kontrollera naturgaser och gasgrillar för att reglera propan. Dessa Victor acetylenregulatorer används vidare i pneumatiska automationssystem för att styra tryckluft, medicinsk och dental utrustning för att reglera anestesigaser och syre, bränsleceller för att reglera väte och motorer för att reglera bränsle. Victor acetylenregulatorer har också modeller som är idealiska för användning med koldioxid, helium, kväve, acetylen, argon, väte, metan, propan, naturgas och andra olika gaser.
Funktioner:
- Victor acetylenregulatorer har en justerskruv i mässing med smidd T-handtag och Delrin insatsbussning för hållbarhet och bekväm justering.
- Dessa acetylenregulatorer har formsmidda mässingsfjädrar, som erbjuder överlägsen hållbarhet och styrka.
- De har sätesmekanism av stamtyp och membran i rostfritt stål som ger exakt varaktig service.
- Dessa Victor acetylenregulatorer levereras med en rostfri insticksnyckel för bekväm anpassning och har en justerfjäder (förtestad) för kvalitetsgaranti.
- Dessa Victor acetylenregulatorer har ett noggrant förfinat munstycke som erbjuder idealisk flödeskontroll.
Standarder och godkännanden:
- Victor acetylenregulatorer uppfyller UL252 enligt ETL-standarder, vilket garanterar användarsäkerhet och överlägsen prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad händer med acetylen över 15 PSI?
A. Acetylen spricker inte under lågt tryck vid normala temperaturer. Det blir dock osäkert och spontant brännbart när det komprimeras till ett tryck över 15 psi. Utöver 29.4 psi blir den självexplosiv, och en liten stöt kan tvinga den att explodera även i brist på luft eller syre.
F. Vad är skillnaden mellan acetylen- och syreregulatorerna?
A. Acetylenregulatorer kan kontrollera acetylentrycket från vilken standardcylinder som helst med tryck upp till 500 psi. Utformningen av acetylenregulatorer liknar vanligtvis syreregulatorerna men är inte kapabel att motstå så höga tryck.
F. Vad är högtrycksgasregulatorer?
A. Högtrycksgasregulatorer är tillverkade för att minska högtryckstillförseln säkert och exakt till systemtrycksförhållandena.
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs- och tvåstegsregulator?
S. Som namnet antyder minskar enstegs gastrycksregulatorerna cylindertrycket till utloppstrycket i ett steg. Medan gastrycksregulatorerna i två steg minskar cylindertrycket i två steg. En tvåstegsregulator erbjuder dock ett jämnt tryck utan krav på regelbunden omjustering.
F. Vilket är det högsta säkra arbetstrycket för acetylen?
A. 15 PSIG är det maximala arbetstrycket för acetylen. Under inga omständigheter får acetylen utvecklas, ledas eller drivas vid ett tryck över 15 PSIG.