Victor Thermal Dynamics 0781-0583 cylinderregulator kontrollerar och reglerar gasflödet exakt. Denna cylinderregulator och olika acetylenregulatorer i Victor Edge-serien är lämpliga för användning i industriell och tung tillverkning, metallbearbetning, allmän tillverkning, konstruktionsstålbearbetning, civil konstruktion och underhålls- och reparationsapplikationer.
Funktioner:
- Dess smidda mässingskonstruktion säkerställer användarvänlighet och kontamineringsfri drift med högrena gaser. Det skyddar gasens renhet för att leverera ren låga vid svets-/skärningsuppgifter.
- Dess rostfria membran förhindrar risken för absorption och utsläpp av föroreningar i gasflödet.
- Denna regulator och acetylenregulator i Victor Edge-serien har tvåstegsreglering för att reducera insugningsgastrycket till säkra värden för skär-/svetsuppgifter. Det säkerställer driftsäkerheten i högtrycksintagsapplikationer.
- Dess dubbla övervakningsmätare visar det exakta gastrycket. De har ett klart glasfönster och en lättläst urtavla med stora markeringar för att förhindra eventuella risker för mätfel.
Kompatibla tillbehör:
- Skärande facklor: Dessa ficklampor styr & riktar gaslågan i önskad riktning med precision & kontroll. Gasregulatorn är kopplad till dessa via gasslangar.
- Gassvetsspetsar: Dessa tips omvandlar svetssystemet till applikationskravet. De ändrar flödet av gasflamma beroende på applikationskravet.
- Gassvetsarmatur: Dessa kopplingar ansluter slangarna till skärbrännarna eller handtagen. De är idealiska för mycket brännbara gaser och säkerställer läckagefri drift under hela svets-/skärningsoperationen.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det ideala gastrycket att ställa in för skärbrännaren?
A. Gastrycket bör vara 20 till 30 psi för syre och 3 till 5 psi för acetylen.
F. Kan dessa regulatorer absorbera yttre stötar?
S. Ja, acetylenregulatorer i Victor Edge-serien har SLAM-teknik för att absorbera yttre stötar.
F. Vad är skillnaden mellan enstegs- och tvåstegsregulatorer?
A. Enstegsregulatorer används i applikationer med nästan konstant gastryck. Tvåstegsregulatorer minskar gastrycket i två separata steg.
F. Vilket är det lämpliga arbetstrycket för acetylen?
A. Acetylentrycket måste förbli under gränsen på 9 psi för att garantera säkerheten.