Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0781-1408 Regulatorcylinder Argon Helium Nitrogen Cga-580 | AF7CBC 20UK08

VICTOR 0781-1408 Regulatorcylinder Argon Helium Nitrogen Cga-580

Finns i lager
Artikel: AF7CBC Modell: 0781-1408Korsreferens: 20UK08
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
17 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Body MaterialMaskinbearbetad mässing
Volymkoefficient0.114
Leverans6500 scfh
Leveranstrycksintervall50 till 750 psi
MembranmaterialMässingskolv
BensinserviceArgon, helium, kväve
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck750 psi
InloppsanslutningCGA-580
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning1/4 "Swagelok
Total längd6.5 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481100090

Produktinformation:

    • Regulatormatningstyp (cylinder)

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckBody MaterialVolymkoefficientUtloppsanslutningTotal längdpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialPris
VICTOR 0781-0043 Regulator Cylinder Oxygen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 RH Man6.25 "Single5 till 125 psiNeopren3 745 kr
VICTOR 0781-0098 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 LH Man6.25 "Single4 till 80 psiNeopren4 115 kr
VICTOR 0781-0532 Regulator Cylinder Air Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 LH Kvinna7.25 "Single5 till 125 psiRostfritt stål5 082 kr
VICTOR 0781-0543 Regulatorcylinder Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 RH Kvinna7.25 "Single10 till 200 psiRostfritt stål5 304 kr
VICTOR 0781-0583 Regulatorcylinder Acetylen Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 15 psiRostfritt stål5 395 kr
VICTOR 0781-0589 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 40 psiRostfritt stål5 068 kr
VICTOR 0781-0595 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single5 till 125 psiRostfritt stål5 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0781-1408 Regulatorcylinder Argon Helium Nitrogen Cga-580
17 678 kr /enhet