Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0781-0595 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07

VICTOR 0781-0595 Regulatorcylinder Lpg Cga-510

Finns i lager
Artikel: AF7CBB Modell: 0781-0595Korsreferens: 20UK07
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
5 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Body MaterialSmidd mässing
Volymkoefficient0.27
Leverans5900 scfh
Leveranstrycksintervall5 till 125 psi
MembranmaterialRostfritt stål
BensinserviceLPG
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck200 PSI
InloppsanslutningCGA-510
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning9 / 16-18 LH Man
Total längd7.25 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.673
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8481100090

Produktinformation:

    • Regulatormatningstyp (cylinder)

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckBody MaterialVolymkoefficientUtloppsanslutningTotal längdpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialPris
VICTOR 0781-0043 Regulator Cylinder Oxygen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 RH Man6.25 "Single5 till 125 psiNeopren3 745 kr
VICTOR 0781-0098 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 LH Man6.25 "Single4 till 80 psiNeopren4 115 kr
VICTOR 0781-0532 Regulator Cylinder Air Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 LH Kvinna7.25 "Single5 till 125 psiRostfritt stål5 082 kr
VICTOR 0781-0543 Regulatorcylinder Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 RH Kvinna7.25 "Single10 till 200 psiRostfritt stål5 304 kr
VICTOR 0781-0583 Regulatorcylinder Acetylen Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 15 psiRostfritt stål5 395 kr
VICTOR 0781-0589 Regulatorcylinder Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 40 psiRostfritt stål5 068 kr
VICTOR 0781-1408 Regulatorcylinder Argon Helium Nitrogen Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single50 till 750 psiMässingskolv17 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0781-0595 Regulatorcylinder Lpg Cga-510
5 881 kr /enhet