Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 tum | AC6WPX 36N770

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WPX Modell: 25106Korsreferens: 36N770

Få det Maj 15, Onsdag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypTryck på x MNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialComplianceAnslutningstypArtikelRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25101 Adapter P x Mnpt 1/2 x 1/2 tum | AC6WPW 36N769 25101KolstålCSATryck på x MNPTManlig adapter1 / 2 "1 / 2 "273SEK
VIEGA LLC 25111 Adapter P x Mnpt 1 tum 1 tum | AC6WPY 36N771 25111StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1"1"370SEK
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 tum 1-1/4 tum | AC6WPZ 36N772 25116StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1.25 "1.25 "448SEK
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum | AC6WQA 36N773 25121StålCSATryck på x MNPTManlig adapter1.5 "1.5 "525SEK
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 tum 2 tum | AC6WQB 36N774 25126StålCSATryck på x MNPTManlig adapter2"2"798SEK
VIEGA LLC 25581 Adapter Kolstål Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Tryck på x FPTKvinnlig adapter1 "x 1 / 2"2 "x 1 / 2"440SEK
VIEGA LLC 25591 Adapter Kolstål Adapter 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4Tryck på x FPTKvinnlig adapter1-1/4" x 1/2"1 / 2 "563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 tum
296SEK /enhet