Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25241 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum | AC6WQT 36N789

VIEGA MEGAPRESS 25241 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WQT Modell: 25241Korsreferens: 36N789

Få det Maj 6, Måndag
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders armbåge
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 "x 1"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25231 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "223SEK
VIEGA LLC 25236 Armbåge P x ​​P 3/4 x 3/4 tum | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "270SEK
VIEGA LLC 25246 Armbåge P x ​​P 1-1/4 tum | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "599SEK
VIEGA LLC 25251 Armbåge P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 tum | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "747SEK
VIEGA LLC 25256 Armbåge P x ​​P 2 x 2 tum | AC6WQW 36N792 252562 "x 2"2"1 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25241 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum
336SEK /enhet