Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79730 Union låg blybrons P x Mnpt 1/2 tum | AE6QLF 5UMK7

VIEGA MEGAPRESS 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE6QLF Modell: 79730Korsreferens: 5UMK7
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x MNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Brons P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "448SEK
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"720SEK
VIEGA LLC 79745 Union låg blybrons P x Mnpt 1-1/4 tum | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "959SEK
VIEGA LLC 79750 Union låg blybrons P x Mnpt 1-1/2 tum | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "1 329 kr
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"1 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 Inch
334SEK /enhet