Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3 / 4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 11

Finns i lager
Artikel: AG6RTZ Modell: V101Korsreferens: 46D278

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Straight-Line slipmaskin
Luftintag90-100 psi
CFM @ Full belastning4.0
Avgastyp3 / 8 "
Gratis hastighet2-3 / 4 "B x 11" L
Husets materialAluminium
Min. Slangstorlek1 / 4 "NPT
Total längd11 "
Pad ansikts typSjälvhäftande
Padstorlek2-3 / 4 "B x 11" L
Nödvändigt tryck4.0
StrypaTrigger
Vakuum / icke-vakuumIcke vakuum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205599000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPadstorlekPris
VIKING AIR TOOLS V100 Air Straight-line Sander 2-3 / 4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "B x 16" L4 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 11
5 484 kr /enhet