Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 Rostfritt stål | AA6HBF 13Y386

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA6HBF Modell: 14A2.5Korsref: 13Y386

Få det Maj 8, Onsdag
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång hylsa
Body MaterialT304 rostfritt stål
AnslutningstypAvfasningssäte
Max. Tryck400 psi vid 72 grader F.
Total längd1.75 "
Ytfinish180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2.5 "
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris
VNE STAINLESS 14A1.0 Long Ferrule T304 Rostfritt stål 1 tum | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "196SEK
VNE STAINLESS 14A1.5 Long Ferrule T304 Rostfritt stål | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "225SEK
VNE STAINLESS 14A2.0 Long Ferrule T304 Rostfritt Stål 2 Inch | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "241SEK
VNE STAINLESS 14A3.0 Long Ferrule T304 Rostfritt stål 3 tum | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "493SEK
VNE STAINLESS 14A4.0 Long Ferrule T304 Rostfritt stål 4 tum | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "882SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 14A2.5 Long Ferrule T304 Rostfritt stål
394SEK /enhet