Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VON DUPRIN PS914-2RS Strömförsörjning 2-zonskontroll (3) Utgångar | AH9DMR 39UL87

VON DUPRIN PS914-2RS Strömförsörjning 2-zonskontroll (3) utgångar

Finns i lager
Artikel: AH9DMR Modell: PS914-2RSKorsreferens: 39UL87
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
17 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4
Kapslingshöjd (in.)14
Kapslingsbredd (in.)12
FinishBakad emalj
Höjd14
ingångs~~POS=TRUNC50/60
Inspänning120 VAC eller 240 VAC
Längd4"
MaterialStål
Antal utgångar3
Utgångsström4A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypTrådbunden
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7665
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier krävsKapslingsdjup (in.)MaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriTypPris
VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 relä med brandlarm | AE9PPB 6LCY8 PS914 900-4R FA--4Metall44 AmpsStrömförsörjning / laddare-24 647 kr
VON DUPRIN PS914 Strömförsörjning Hardwired Steel Output 4A | AH9DMT 39UL88 PS9144"Nej4Stål14AStrömförsörjning: VäggmonteringTrådbunden14 250 kr
VON DUPRIN PS902-4RL-FA Strömförsörjning | CD3WCV 422W02 PS902-4RL-FA12.00Nej4.00Stål42RelämodulRelä11 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VON DUPRIN PS914-2RS Strömförsörjning 2-zonskontroll (3) utgångar
17 656 kr /enhet