Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN OSF1523-1000B Finned Strip Värmare 240v 23-3/4 Inch Längd | AC9MWP 3HM67

VULCAN OSF1523-1000B Finned Strip Värmare 240v 23-3/4 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC9MWP Modell: OSF1523-1000BKorsreferens: 3HM67

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFinned Strip Värmare
Elementets bredd1-1 / 2 "
H x B över flänsar1-3 / 8 x 2 "
MaterialFörnicklat stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension22.75 "
MonteringstypYtmontering
Total längd23.75 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialSömlös 304 rostfritt stål
TerminalerKompensera
Spänning240V
Wattdensitet14W / kvm i.
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
VULCAN OSF1512-9008 Finned Strip Heater 12 tum längd 1200 grader F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33W / kvm i.900893SEK
VULCAN OSF1515-1250B Finned Strip Heater 240v 15-1 / 4 inch Length | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / kvm i.12501 083 kr
VULCAN OSF1510-350B Finned Strip Heater 240v 10-1 / 2 Inch Length | AC9MWG 3HM49 OSF1510-350B9.5 "10.5 "16W / kvm i.3501 161 kr
VULCAN OSF1510-475B Finned Strip Heater 240v 10-1 / 2 Inch Length | AC9MWJ 3HM51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22W / kvm i.475890SEK
VULCAN OSF1514-750B Finned Strip-värmare 14 tum längd 1200 grader F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22W / kvm i.7501 165 kr
VULCAN OSF1517-1000B Finned Strip Heater 240v 17-7 / 8 tum längd | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / kvm i.1000980SEK
VULCAN OSF1517-750B Finned Strip Heater 240v 17-7 / 8 tum längd | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15W / kvm i.7501 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN OSF1523-1000B Finned Strip Värmare 240v 23-3/4 tum Längd
1 650 kr /enhet