Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 20311-M8 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 90 mm Längd | CU9BRH 426V95

WALTER TOOLS 20311-M8 Rak gängtapp, M8X1.25 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 90 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9BRH Modell: 20311-M8Korsreferens: 426V95

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

535SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7569439 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 0.5120 tum Gänglängd, 2.7560 Inch Längd | CU9AYJ 60HC66 7569439943SEK
WALTER TOOLS E22314-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 13 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9AYK 428A85 E22314-UNC10732SEK
WALTER TOOLS A23314-UNF10 Straight Flute Tap, #10-32 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 60.40 mm Längd | CU9AYQ 427R73 A23314-UNF10896SEK
WALTER TOOLS 7569327 Straight Flute Tap, #12-28 Gängstorlek, 0.5910 tum Gänglängd, 3.1500 Inch Längd | CU9AYR 60HC57 75693271 627 kr
WALTER TOOLS 7569435 Straight Flute Tap, #2-56 Gängstorlek, 0.2760 tum Gänglängd, 1.7720 Inch Längd | CU9AYT 60HC62 75694351 150 kr
WALTER TOOLS 7569436 Straight Flute Tap, #4-40 Gängstorlek, 0.3540 tum Gänglängd, 2.2050 Inch Längd | CU9AYU 60HC63 7569436901SEK
WALTER TOOLS E22314-UNC6 Rak gängtapp, #6-32 Gängstorlek, 11 mm Gänglängd, 56 mm Längd | CU9AYV 428A86 E22314-UNC6675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 20311-M8 Rak gängtapp, M8X1.25 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 90 mm Längd
535SEK /enhet