Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7377411 Jobber Längd Borr, 3.20 mm Borr Storlek, 66 mm total längd, hårdmetall | CU8QHM 60FJ88

WALTER TOOLS 7377411 Jobber längd borr, 3.20 mm borr storlek, 66 mm total längd, hårdmetall

Finns i lager
Artikel: CU8QHM Modell: 7377411Korsreferens: 60FJ88

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7377411 Jobber längd borr, 3.20 mm borr storlek, 66 mm total längd, hårdmetall
2 251 kr /enhet