Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7684396 Long Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 294 mm Overall Length | CU8VVF 60FH32

WALTER TOOLS 7684396 Lång borrbit, 8 mm borrstorlek, 8 mm skaftdiameter, 294 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8VVF Modell: 7684396Korsreferens: 60FH32

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7684396 Lång borrbit, 8 mm borrstorlek, 8 mm skaftdiameter, 294 mm total längd
10 016 kr /enhet