Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1149XPL-NO8 Screw Machine Drill Bit, #8 Drill Bit Size, 1 1/64 Inch Flute Length, 62 mm Overall Length | CU8WKV 441M02

WALTER TOOLS A1149XPL-NO8 skruvmaskinborr, #8 borrbitsstorlek, 1 1/64 tums röjlängd, 62 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8WKV Modell: A1149XPL-NO8Korsreferens: 441M02

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A1149XPL-NO1 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 3/32 tums räffellängd, 66 mm total längd | CU8WFC 441L43 A1149XPL-NO1359SEK
WALTER TOOLS A1148-NO1 Skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 3/32 tums räfflorlängd, 66 mm total längd | CU8WFD 441H86 A1148-NO1160SEK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO10 Skruvmaskinborr, #10 Borrstorlek, 62 mm total längd | CU8WFE 441L44 A1149XPL-NO10309SEK
WALTER TOOLS A1148-NO11 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 62 mm total längd | CU8WFF 441H88 A1148-NO11120SEK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO11 Skruvmaskinborr, #11 Borrstorlek, 62 mm total längd | CU8WFG 441L45 A1149XPL-NO11305SEK
WALTER TOOLS A1148-NO12 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 62 mm total längd | CU8WFH 441H89 A1148-NO12120SEK
WALTER TOOLS A1149XPL-NO12 Skruvmaskinborr, #12 Borrstorlek, 62 mm total längd | CU8WFJ 441L46 A1149XPL-NO12309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1149XPL-NO8 skruvmaskinborr, #8 borrbitsstorlek, 1 1/64 tums röjlängd, 62 mm total längd
314SEK /enhet