Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide | AF8QLK 29FT06

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide

Finns i lager
Artikel: AF8QLK Modell: A6489AMP-3/32INKorsreferens: 29FT06
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
2 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.093 "
Mått typFraktionerad tum
FinishAML - ALTiN
Flöjlängd7 / 64 "
GradeK30F
ListnummerA6489
MaterialFast karbid
Total längd2 41 / 64 "
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.1 / 8 "
Storlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide
2 306 kr /enhet