Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6489DPP-21/64IN Coolant Fed Drill 8.334mm 140 Carbide | AF8XDM 29HV78

WALTER TOOLS A6489DPP-21/64IN Kylmedelsmatad borr 8.334 mm 140 karbid

Finns i lager
Artikel: AF8XDM Modell: A6489DPP-21/64INKorsreferens: 29HV78

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.328 "
Mått typFraktionerad tum
FinishDPP - TiAlN + AlCrN
Flöjlängd95mm
GradeK30F
ListnummerA3382
MaterialFast karbid
Total längd139mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.10mm
Storlek8.334mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1152
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8466100130

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Kylmedelsmatad borr 15mm 140 hårdmetall | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "metrisk152mm204mm16mm15mm12 604 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Kylmedelsmatad borr 15.5 mm 140 hårdmetall | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "metrisk152mm204mm16mm15.5mm12 585 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Kylmedelsmatad borr 15.875 mm 140 hårdmetall | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Fraktionerad tum152mm204mm16mm15.875mm12 604 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Kylmedelsmatad borr 16mm 140 hårdmetall | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "metrisk152mm204mm16mm16mm12 585 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Kylmedelsmatad borr 16.5 mm 140 hårdmetall | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "metrisk171mm223mm18mm16.5mm16 144 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Kylmedelsmatad borr 3mm 140 hårdmetall | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "metrisk34mm74mm6mm3"3 826 kr
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Kylmedelsmatad borr 3.1 mm 140 hårdmetall | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "metrisk34mm74mm6mm3.1mm3 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-21/64IN Kylmedelsmatad borr 8.334 mm 140 karbid
5 255 kr /enhet