Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A7495TTP-3 Lång borrbit, 3 mm borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 172 mm total längd | CU8VAB 440N07

WALTER TOOLS A7495TTP-3 lång borrbit, 3 mm borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 172 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8VAB Modell: A7495TTP-3Korsreferens: 440N07

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0176
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A7495TTP-3 lång borrbit, 3 mm borrstorlek, 4 mm skaftdiameter, 172 mm total längd
9 966 kr /enhet