Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ADGT160632R-F56 Milling Insert | AH4YMG 35RE26

WALTER TOOLS ADGT160632R-F56 ​​Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YMG Modell: ADGT160632R-F56Korsreferens: 35RE26
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF56
BeläggningPVD
SkärriktningHöger hand
GradeWSP45S
Sätt in formParallellogram
Infoga storlek160632
Sätt i tjocklek0.242 "
ISO-nummerADGT160632R-F56
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter2
Näsradie0.126 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilADGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0612
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerInfoga storlekSätt i tjocklekNäsradiePris
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Frässkär | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D310008030.132 "0.016 "393SEK
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Frässkär | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "389SEK
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Frässkär | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D310010T3300.15 "0.118 "417SEK
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Frässkär | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D310010T30.15 "0.031 "459SEK
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Frässkär | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "459SEK
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Frässkär | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "403SEK
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Frässkär | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D31001204160.187 "0.063 "418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ADGT160632R-F56 ​​Frässkär
467SEK /enhet