Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AF8MGQ 28ME87

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 hårdmetallsvarvskär Cnmg 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF8MGQ Modell: CNMG120408-NRS WSM10Korsreferens: 28ME87
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerCNMG432-NRS
Chip-BreakerNRS
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWSM10
Inskriven cirkel1 / 2 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form80 graders diamant
Infoga storlek1 / 2 "
Sätt i tjocklek0.187 "
ISO-nummerCNMG120408-NRS WSM10
MonteringsstilSkruv hålls
Antal kanter8
Näsradie0.031 "
RäfsaNegativ
Avlastningsvinkel0 grader
StilCNMG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerBeläggningGradeNäsradieArbetsstyckets materialPris
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Rostfritt stål, högtemperaturlegeringar257SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 hårdmetallsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMCVDWAK200.031 "Strykjärn274SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Rostfritt stål, högtemperaturlegeringar270SEK
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Rostfritt stål, högtemperaturlegeringar244SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMCVDWAK300.031 "-225SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 hårdmetallsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-274SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 Karbidsvarvskär Cnmg 1/2 tum | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 hårdmetallsvarvskär Cnmg 1/2 tum
267SEK /enhet