Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS D70617-M3.5 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M3.5X0.6 Gängstorlek, 11 mm Gänglängd | CU9HZM 427X67

WALTER TOOLS D70617-M3.5 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M3.5X0.6 Gängstorlek, 11 mm Gänglängd

Finns i lager
Artikel: CU9HZM Modell: D70617-M3.5Korsreferens: 427X67
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
1 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Tap, High Speed ​​Steel, Ticn, 21 mm Gänglängd, 102 mm Längd | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Tryck365SEK
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Kran, High Speed ​​Steel, Ticn, 23 mm Gänglängd, 110 mm Längd | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Tryck432SEK
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Tap, High Speed ​​Steel, Tenn, M10X1.5 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd, 5 räfflor | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Tryck177SEK
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Gängformningskran, kobolt, tenn, 5/8-18 Gängstorlek, 1 1/8 tum Gänglängd, Höger | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADTrådbildande kran2 712 kr
WALTER TOOLS D70617-M10 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M10X1.5 Gängstorlek, 20 mm Gänglängd | CU9HZL 427X65 D70617-M10Trådbildande kran1 557 kr
WALTER TOOLS D70617-M3 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M3X0.5 Gängstorlek, 9 mm Gänglängd | CU9HZN 427X66 D70617-M3Trådbildande kran1 089 kr
WALTER TOOLS D70617-M4 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M4X0.7 Gängstorlek, 12 mm Gänglängd | CU9HZP 427X68 D70617-M4Trådbildande kran1 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS D70617-M3.5 Gängformningskran, Hss-E, Black Oxide, M3.5X0.6 Gängstorlek, 11 mm Gänglängd
1 108 kr /enhet