Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC150-03-08.300A0-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500308.300A0WJ30RE | AH9NXF 40TG41

WALTER TOOLS DC150-03-08.300A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500308.300A0WJ30RE

Finns i lager
Artikel: AH9NXF Model: DC150-03-08.300A0-WJ30REKorsreferens: 40TG41

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3268
Mått typmetrisk
Borrstorlek8.30mm
FinishTiNAl
Flöjlängd35mm
GradeWJ30RE
ListnummerDC150-03-08.300A0-WJ30RE
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd89mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.10.00mm
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.SkafttypPris
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metrisk14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt819SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metrisk14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt756SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Fraktionerad tum14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt763SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metrisk14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt775SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metrisk14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt834SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metrisk14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt772SEK
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metrisk14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmRakt784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-08.300A0-WJ30RE Kylmedelsborr DC1500308.300A0WJ30RE
1 074 kr /enhet