Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC170-12-11.906A1-WJ30EJ Lång borrkrona, 15/32 tums borrstorlek, 12 mm skaftdiameter, delad spets | CU8UWB 53AT15

WALTER TOOLS DC170-12-11.906A1-WJ30EJ Lång borrbit, 15/32 tums borrstorlek, 12 mm skaftdiameter, delad spets

Finns i lager
Artikel: CU8UWB Model: DC170-12-11.906A1-WJ30EJKorsreferens: 53AT15

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.229
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-11.906A1-WJ30EJ Lång borrbit, 15/32 tums borrstorlek, 12 mm skaftdiameter, delad spets
8 571 kr /enhet