Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indexerbar fräs F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indexerbar fräs F2231w024z0206l

Finns i lager
Artikel: AD6CDH Modell: F2231.W.024.Z02.06.LKorsreferens: 44V581
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
5 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
ClampFS1035
KlämskruvFS359 (Torx 15)
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.236 "
Diameter0.472 "
Sätt i skruvenFS359 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2231.W.024.Z02.06.L
Antal insatser som krävs2
Total längd5.118 "
Shank Dia.0.984 "
TypEnd Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)2.62
Fartygets bredd (cm)2.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.ClampKlämskruvSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturTotal längdPris
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Indexerbar fräs F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "4 272 kr
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Indexerbar fräs F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "4 761 kr
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indexerbar fräs F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "5 768 kr
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Indexerbar fräs F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "6 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indexerbar fräs F2231w024z0206l
5 234 kr /enhet