Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexerbar fräs F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexerbar fräs F2239w020z0125

Finns i lager
Artikel: AD6CFY Modell: F2239.W.020.Z01.25Korsreferens: 44V667
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
11 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.984 "
Diameter0.787 "
Sätt i skruvenFS1129 Torx 8
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2239.W.020.Z01.25
Antal insatser som krävs5
Total längd4.33 "
Shank Dia.0.787 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)10.52
Fartygets längd (cm)2.21
Fartygets bredd (cm)2.21
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indexerbar fräs F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "11 150 kr
WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexerbar fräs F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669 F2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "11 480 kr
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexerbar fräs F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "12 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexerbar fräs F2239w020z0125
11 037 kr /enhet