Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexerbar fräs F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexerbar fräs F2239w040z0151

Finns i lager
Artikel: AD6CGB Modell: F2239.W.040.Z01.51Korsreferens: 44V670
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
12 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd2.008 "
Diameter1.575 "
Sätt i skruvenFS1030 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2239.W.040.Z01.51
Antal insatser som krävs5
Total längd7.48 "
Shank Dia.1.574 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.386
Fartygets höjd (cm)35.03
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexerbar fräs F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "11 037 kr
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indexerbar fräs F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "11 150 kr
WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexerbar fräs F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669 F2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "11 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexerbar fräs F2239w040z0151
12 350 kr /enhet